Beli cutting whell di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PFERD Mata Gerinda Potong PSF BajaDeskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- DONGSING Mata Gerinda Potong Keramik KeringDeskripsi:DONGSING Mata Pisau Mesin Potong Batu Keramik Kering Granit merupakan mata pisau pemotong keramik yang terbuat dari bahan berkualitas, tajam, dan tahan lama. Mata pisau ini biasa digunakan pada mesin pemotong keramik atau gerinda tangan berukuran 4 Inch dengan putaran tidak melebihi 14500 rpm. Alat ini dapat digunakan untuk memotong batu atau keramik seperti granit, batu bata, batu apung, marmer, gipsum dan batu alam lainnya dengan kondisi pemotongan kering dan basah.
- SUTTON Taper Shank Drill 118º HSS Blue Din 345Deskripsi:Morse taper shank. Benefits of Blue surface finish: . For ferrous metal. Prevents chip build-up on the cutting edges, especially in low carbon steel. Oxide layer protects surface. Good carrier lubricants. Application: • Suitable for purpose drill. • Suitable for materials up to 900N/mm ².atribut:
- Product Group: Taper Shank Drill
- Material: High Speed Steel
- Finish: Blu
- Angle (°): 118
- Application Material: General
- Country of Manufacture: Australia
- monotaro Mata Gerinda Potong (Mata Potong)Deskripsi:General steel, angle, cutting, such as a round baratribut:
- Abrasive: A
- Hole Diameter (Ø mm): 25.4
- Binding agent: BF
- Color: black
- Hardness: S
- The main cutting material: General Steel
- TOKYO Diamond WheelDeskripsi:Pisau potong granit
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metalatribut:
- Diameter (mm): 355
- Bore Diameter (mm): 25.4
- Thickness (mm): 3
- INGCO Mata Gerinda Potong Keramik KeringDeskripsi:INGCO Diamond Wheel (Dry 110mm) // Mata Pisau Potong Keramik Marmeratribut:
- Size (mm): 110X20
- Blade Width (mm): 10
- Suitable For: Marble cutter MC14008
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
Daftar Harga cutting whell Terbaru March 2026
| PFERD Mata Gerinda Potong PSF Baja | Rp42.900 |
| DONGSING Mata Gerinda Potong Keramik Kering | Rp46.900 |
| SUTTON Taper Shank Drill 118º HSS Blue Din 345 | Rp249.900 |
| monotaro Mata Gerinda Potong (Mata Potong) | Rp289.900 |
| TOKYO Diamond Wheel | Rp31.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Standar Metal | Rp71.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/n0P103172828-1.jpg)